Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RW 22 Runddraht-Sprengring RW DIN 9925 (alt DIN 7993 A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RW 22 Runddraht-Sprengring RW DIN 9925 (alt DIN 7993 A)
RW 22 Runddraht-Sprengring RW DIN 9925 (alt DIN 7993 A)
Artikel-Nr.:
     2302-A00054368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengringe für Wellen DIN 9925, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung an Wellen mit halbrunden Nuten • Festlegung von Kolbenbolzen • Getriebebau • Fahrzeugbau • Beschlagindustrie • Einsatz als Montagehilfselement
Weitere Informationen:
Ausführung:
A
DIN-Norm:
DIN 9925
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Innendurchmesser in mm:
19,7
Kurzbezeichnung:
Sprengring DIN 9925/DIN 7993 A
Nenndurchmesser in mm:
22
Stärke in mm:
2
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03332*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05542*
€ 0,06595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05232*
€ 0,06226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05052*
€ 0,06012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04762*
€ 0,05667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04642*
€ 0,05524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03332*
€ 0,03965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.