Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RW 30 Runddraht-Sprengring RW DIN 9925 (alt DIN 7993 A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RW 30 Runddraht-Sprengring RW DIN 9925 (alt DIN 7993 A)
RW 30 Runddraht-Sprengring RW DIN 9925 (alt DIN 7993 A)
Artikel-Nr.:
     2302-A00054373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengringe für Wellen DIN 9925, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung an Wellen mit halbrunden Nuten • Festlegung von Kolbenbolzen • Getriebebau • Fahrzeugbau • Beschlagindustrie • Einsatz als Montagehilfselement
Weitere Informationen:
Ausführung:
A
DIN-Norm:
DIN 9925
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Innendurchmesser in mm:
27,7
Kurzbezeichnung:
Sprengring DIN 9925/DIN 7993 A
Nenndurchmesser in mm:
30
Stärke in mm:
2
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03998*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06648*
€ 0,07911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06288*
€ 0,07483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06028*
€ 0,07173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05748*
€ 0,0684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05538*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03998*
€ 0,04758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.