Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SB 260 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB 260 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
SB 260 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
Artikel-Nr.:
     2302-A00054458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SB 260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengringe SB für Bohrungen DIN 9928, Werkstoff: Federstahl. • Festlegung von Nadellagern, Nadelkränzen und Dichtungselementen • Getriebebau • Kupplungsbau • Einsatz als Distanzelement
Weitere Informationen:
Baureihe:
SB
DIN-Norm:
DIN 9928
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring SB DIN 9928
Nenndurchmesser in mm:
260
Stärke in mm:
4
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: sprengring sb, din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99031*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85031*
€ 15,29187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80031*
€ 15,23237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19031*
€ 14,50647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72031*
€ 13,94717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23031*
€ 13,36407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99031*
€ 10,69847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.