Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 28 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB 28 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
SB 28 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
Artikel-Nr.:
     2302-A00054461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SB 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengringe SB für Bohrungen DIN 9928, Werkstoff: Federstahl. • Festlegung von Nadellagern, Nadelkränzen und Dichtungselementen • Getriebebau • Kupplungsbau • Einsatz als Distanzelement
Weitere Informationen:
Baureihe:
SB
DIN-Norm:
DIN 9928
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring SB DIN 9928
Nenndurchmesser in mm:
28
Stärke in mm:
1,2
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: sprengring sb, din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06261*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09811*
€ 0,11675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09051*
€ 0,10771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08751*
€ 0,10414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08221*
€ 0,09783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07921*
€ 0,09426
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06261*
€ 0,07451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.