Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 290 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB 290 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
SB 290 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
Artikel-Nr.:
     2302-A00054463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SB 290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengringe SB für Bohrungen DIN 9928, Werkstoff: Federstahl. • Festlegung von Nadellagern, Nadelkränzen und Dichtungselementen • Getriebebau • Kupplungsbau • Einsatz als Distanzelement
Weitere Informationen:
Baureihe:
SB
DIN-Norm:
DIN 9928
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring SB DIN 9928
Nenndurchmesser in mm:
290
Stärke in mm:
4
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: sprengring sb, din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85204*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27204*
€ 13,41373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13204*
€ 13,24713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66204*
€ 12,68783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20204*
€ 12,14043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82204*
€ 11,68823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85204*
€ 9,34393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.