Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 310 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB 310 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
SB 310 Sprengring SB für Bohrungen DIN 9928
Artikel-Nr.:
     2302-A00054466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SB 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengringe SB für Bohrungen DIN 9928, Werkstoff: Federstahl. • Festlegung von Nadellagern, Nadelkränzen und Dichtungselementen • Getriebebau • Kupplungsbau • Einsatz als Distanzelement
Weitere Informationen:
Baureihe:
SB
DIN-Norm:
DIN 9928
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring SB DIN 9928
Nenndurchmesser in mm:
310
Stärke in mm:
4
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: sprengring sb, din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,8627*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9627*
€ 16,61561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9127*
€ 16,55611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3427*
€ 15,87781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7027*
€ 15,11621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2327*
€ 14,55691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8627*
€ 11,73661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.