Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW 12 Sprengring SW für Wellen DIN 9927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW 12 Sprengring SW für Wellen DIN 9927
SW 12 Sprengring SW für Wellen DIN 9927
Artikel-Nr.:
     2302-A00054612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SW 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9927
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengringe SW für Wellen DIN 9927, Werkstoff: Federstahl. • Festlegung von Nadellagern, Nadelkränzen und Dichtungselementen • Getriebebau • Kupplungsbau • Einsatz als Distanzelement
Weitere Informationen:
Baureihe:
SW
DIN-Norm:
DIN 9927
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring SW DIN 9927
Nenndurchmesser in mm:
12
Stärke in mm:
1
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03028*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05038*
€ 0,05995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04838*
€ 0,05757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04628*
€ 0,05507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04378*
€ 0,0521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04268*
€ 0,05079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03028*
€ 0,03603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.