Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW 180 Sprengring SW für Wellen DIN 9927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW 180 Sprengring SW für Wellen DIN 9927
SW 180 Sprengring SW für Wellen DIN 9927
Artikel-Nr.:
     2302-A00054625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SW 180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9927
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengringe SW für Wellen DIN 9927, Werkstoff: Federstahl. • Festlegung von Nadellagern, Nadelkränzen und Dichtungselementen • Getriebebau • Kupplungsbau • Einsatz als Distanzelement
Weitere Informationen:
Baureihe:
SW
DIN-Norm:
DIN 9927
eClass51:
23090304
eClass61:
23090304
eClass71:
23090304
Kurzbezeichnung:
Sprengring SW DIN 9927
Nenndurchmesser in mm:
180
Stärke in mm:
3
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31162411
Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, din 9927
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44437*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19437*
€ 2,6113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03437*
€ 2,4209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98437*
€ 2,3614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86437*
€ 2,2186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79437*
€ 2,1353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44437*
€ 1,7188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.