| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00056009 Herst.-Nr.: SPB-2120 Lw HC-MN EAN/GTIN: 5412571106244 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen, SUPER HC®MN, Profil SPB, flankenoffen, formverzahnt. Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 2.142 | Baureihe: | Gates Super HC MN | Breite in mm: | 16,3 | DIN-Norm: | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Höhe in mm: | 13 | Innenlänge in mm: | 2.060 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Profil: | SPB MN | Werkstoff: | PES | Wirklänge in mm: | 2.120 | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,83* | € 34,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 28,54* | € 39,51* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,4843* | € 43,8243* | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 26,10* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|