Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8M-1040-30-HP optibelt Zahnriemen OMEGA HP (OME-HP), Chloropren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8M-1040-30-HP optibelt Zahnriemen OMEGA HP (OME-HP), Chloropren
8M-1040-30-HP optibelt Zahnriemen OMEGA HP (OME-HP), Chloropren
8M-1040-30-HP optibelt Zahnriemen OMEGA HP (OME-HP), Chloropren
Artikel-Nr.:
     2302-A00091401
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8M-1040-30-HP
EAN/GTIN:
     4014486190007
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Trockengleitlager
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen für HTD und RPP Scheiben, Profil 8MHP. Der optibelt OMEGA HP ist ein Hochleistungs-Zahnriemen, der speziell für hohe Belastungen und schnell laufende Antriebe entwickelt wurde.Verbesserte Materialien und eine hoch entwickelte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage dieses Leistungsvermögens. Für jede Anforderung an eine Kraftübertragung steht ein passendes Riemenprofil zur Verfügung. Schneller, stärker, kompakter – so stellt sich der neue optibelt OMEGA HP dar. Ein Zahnriemen für höchste Anforderungen. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • Wartungsfrei • Für hohe Belastungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • Abriebbeständiges Gewebe und Zähne • Profile 8MHP und 14MHP - Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C • Bis zu zweimal höhere Leistungsübertragung im Vergleich zum optibelt OMEGA
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA HP
Breite in mm:
30
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,4
Kurzbezeichnung:
Hochleistungs-Zahnriemen
Länge in mm:
1.040
Profil:
8MHP
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.040
Zähne (Z):
130
UNSPSC131:
26111802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,50*
€ 36,49*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 27,458*
€ 36,618*
€ 3,19*
ab € 34,32*
€ 45,11*
€ 6,90*
ab € 38,65*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,618*
€ 43,575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,118*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,758*
€ 40,172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,738*
€ 38,958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,978*
€ 36,864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,458*
€ 32,675
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.