Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPB-2840 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPB-2840 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPB-2840 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPB-2840 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00101185
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB-2840 Lw
EAN/GTIN:
     4014486078855
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPB. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
2.862
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
16,3
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
13
Innenlänge in mm:
2.780
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPB
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
2.840
UNSPSC131:
26111801
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 26,2125*
€ 34,3525*
€ 8,95*
ab € 28,39*
€ 37,53*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 38,58*
€ 3,19*
ab € 30,28*
€ 38,71*
1 Tag
76
€ 4,90*
ab € 31,86*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,3525*
€ 40,8795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,2725*
€ 39,5943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,3025*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,9525*
€ 34,4535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3125*
€ 33,6919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,2125*
€ 31,1929
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1739996
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.