Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPC-3750 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPC-3750 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPC-3750 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPC-3750 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
Artikel-Nr.:
     2302-A00101296
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPC-3750 Lw RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486204803
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPC, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
3.780
Baureihe:
optibelt RED POWER 3
Breite in mm:
22
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
18
Innenlänge in mm:
3.667
Kurzbezeichnung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil:
SPC
Werkstoff:
Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm:
3.750
UNSPSC131:
26111801
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 76,56*
€ 97,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,52*
€ 167,85*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.