| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121468 Herst.-Nr.: GLCTEY20 EAN/GTIN: 4012802806076 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit GLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit GLCTEY.. mit Spannlager, Grauguss Weitere Informationen: | | Baureihe: | GLCTE.. | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 66,5 | Gehäusehöhe in mm: | 27,5 | Gehäuselänge in mm: | 90,5 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit GLCTE.. | Wellendurchmesser in mm: | 20 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,58* | € 20,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,04* | € 22,25* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,9295* | € 23,1595* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,80* | € 23,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,75* | € 24,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|