Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS32B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS32B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS32B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS32B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00122629
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS32B-1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781786
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 (DIN 8187).
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS/DIN GT4 Winner Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
17,81
Bolzenlänge (L) in mm:
73,3
Bolzenlänge (L1) in mm:
32,1
Bolzenlänge (L2) in mm:
37,7
Bruchkraft (FB) in kN:
250
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
30,99
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
42,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
6,3
Laschenstärke innen (T) in mm:
7
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
29,21
Teilung in mm:
50,8
Teilung (Zoll):
2
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,4764*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 182,6864*
€ 217,3968
pro Meter
ab 2 Meter
€ 181,6764*
€ 216,1949
pro Meter
ab 5 Meter
€ 173,1064*
€ 205,9966
pro Meter
ab 10 Meter
€ 167,5864*
€ 199,4278
pro Meter
ab 500 Meter
€ 145,4764*
€ 173,1169
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.