Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 4100 400ml Kartusche OKS MoS₂-Höchstdruckfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 4100 400ml Kartusche OKS MoS₂-Höchstdruckfett
OKS 4100 400ml Kartusche OKS MoS₂-Höchstdruckfett
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00138027
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 4100 400ml Kartusche
EAN/GTIN:
     4038127403806
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
hochdruckfett kartusche
hochdruckfett
oks hochdruckfett
OKS 4100 ist ein Höchstdruckfett mit MoS₂ für langsam laufende Wälz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. ▪ Beste Eignung als Hochleistungs-Schmierfett durch besondere EP- Eigenschaften und Festschmierstoffe ▪ Die hohe Grundölviskosität, mit einem auch unter Wassereinfluss stabilem Seifengerüst, ergibt die besondere Eignung für hochbelastete, langsam laufende Lager, auch bei stoßartigen Belastungen ▪ Gute Notlaufeigenschaften durch Festschmierstoffe ▪ Fettschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei sehr hohen Belastungen ▪ Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen ▪ Schutz vor Korrosion, Aufrechterhaltung der Schmierwirkung, auch bei starkem Wasseranfall Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20°C bis +120°C
Farbe:
schwarz
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
MoS₂-Höchstdruckfett
NLGI-Klasse:
2
Viskosität:
1.020 mm²/s
VKA-Test (Schweißkraft):
> 4.000 N
GHS:
none
UNSPSC131:
15121902

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 20,48*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 20,79*
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 18,06*
€ 23,34*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,1907*
€ 23,3407*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3407*
€ 27,7754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3307*
€ 27,7635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,6507*
€ 26,9543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,5907*
€ 25,6929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,7007*
€ 24,6338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1907*
€ 21,6469
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.