Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

UCT211-J7 FAG Spannlagereinheit UCT, Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCT211-J7 FAG Spannlagereinheit UCT, Grauguss
UCT211-J7 FAG Spannlagereinheit UCT, Grauguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00191844
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UCT211-J7
EAN/GTIN:
     4054366900548
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
171
Baureihe:
UCT..
Bezeichnung Gehäuse:
T211
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC211
Breite in mm:
146
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
64
Gehäusehöhe in mm:
146
Gehäuselänge in mm:
171
Innendurchmesser in mm:
55
Kurzbezeichnung:
Spannplattenlagereinheit UCT2..
Wellendurchmesser in mm:
55
UNSPSC131:
31171519
Weitere Suchbegriffe: spannlagereinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 31,32*
€ 41,32*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 41,44*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 38,3194*
€ 50,5894*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 40,76*
€ 53,34*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 44,00*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,5894*
€ 60,2014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,0994*
€ 57,2383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,1294*
€ 51,324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,8694*
€ 49,8246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,0894*
€ 48,8964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,3194*
€ 45,6001
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.