Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14MGT-994-37/PCV GATES Zahnriemen, Polychain Carbon Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00346524
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     14MGT-994-37/PCV
EAN/GTIN:
     5414465493034
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN® CARBON VOLT, Profil 14MGT, besteht aus einer leichten aber robusten Polyurethan-Mischung mit Carbonzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® Carbon™ Volt®
Breite in mm:
37
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
10,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
994
Profil:
14MGT
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Polyurethan mit Carbonfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
994
Zähne (Z):
71
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,51*
€ 326,48*
Frei Haus
ab € 271,59*
€ 328,48*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 354,1788*
€ 415,8388*
Frei Haus
ab € 535,87*
€ 617,36*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,8388*
€ 494,8482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,4488*
€ 486,0541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,0388*
€ 452,2462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,8988*
€ 437,7996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,1788*
€ 421,4728
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.