Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALOGENSTAB 150W R7S 2900K 300047 2900lm 1500h DIM 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HALOGENSTAB 150W R7S 2900K 300047 2900lm 1500h DIM 78mm
HALOGENSTAB 150W R7S 2900K 300047 2900lm 1500h DIM 78mm
Artikel-Nr.:
     2338H-MÜ_4018412322845_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300047
EAN/GTIN:
     4018412322845
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Müller Licht Halogenstab 120W R7S 78mm

Halogen-Stablampe mit R7s Sockel. Halogenlampen erzeugen ein brilliantes Licht bei sehr guter Farbwiedergabeeigenschaft und sind mit konventionellen Dimmern dimmbar.

Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 120
  • Durchmesser [mm]: 11
  • Länge [mm]: 78
  • Lichtstrom [lm]: 2250
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2250 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
120 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
78 / / / 11 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.