Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Leuchtmittel LED E27 - 8 Watt - 2700 ° K - 800LM - Wandeinbauleuchte 24256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Leuchtmittel LED E27 - 8 Watt - 2700 ° K - 800LM - Wandeinbauleuchte 24256
LED-Lampe in Glühlampenform Leuchtmittel LED E27 - 8 Watt - 2700 ° K - 800LM - Wandeinbauleuchte 24256
LED-Lampe in Glühlampenform Leuchtmittel LED E27 - 8 Watt - 2700 ° K - 800LM - Wandeinbauleuchte 24256
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339242563_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24256
EAN/GTIN:
     5905339242563
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Einbauleuchten

LED-Lampe in Glühlampenform Leuchtmittel LED E27 - 8 Watt - 2700 ° K - 800LM - Wandeinbauleuchte 24256

LED Dekor Allgebrauchslampe mit E27-Sockel. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 116
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 17500
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: -
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
17500 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
116 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.