Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LEDDIM A60 LED-Leuchtmittel, 8,5 W, E27, dimmbar, Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LEDDIM A60 LED-Leuchtmittel, 8,5 W, E27, dimmbar, Kaltweiß
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LEDDIM A60 LED-Leuchtmittel, 8,5 W, E27, dimmbar, Kaltweiß
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LEDDIM A60 LED-Leuchtmittel, 8,5 W, E27, dimmbar, Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272874_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27287
EAN/GTIN:
     5905339272874
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LEDDIM A60 LED-Leuchtmittel, 8,5 W, E27, dimmbar, Kaltweiß

Dimmbare LED Allgebrauchslampe mit E27-Sockel. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 110
  • Lichtstrom [lm]: 880
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 64
Weitere Informationen:
Leistung:
8,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
110 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 6500 k, birnenlampe, e27 sockel 6500k, 27287, IQ-LEDDIM A60 8, 5W-CW, AGL, A60, E27, LED, Birne, LED-Glühbirne, Allgebrauchslampe, Birnenform, LED-Allgebrauchslampe, Glühlampe, konalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.