Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Müller Licht LED E27 Glühlampenform 11W = 75W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x 120mm EEK: A+ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Müller Licht LED E27 Glühlampenform 11W = 75W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x 120mm EEK: A+ 1St.
LED-Lampe in Glühlampenform Müller Licht LED E27 Glühlampenform 11W = 75W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x 120mm EEK: A+ 1St.
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412336842_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400312
EAN/GTIN:
     4018412336842
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe in Glühlampenform Müller Licht LED E27 Glühlampenform 11W = 75W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x 120mm EEK: A+ 1St.

Schlichte LED-Birnenlampe von Müller Licht. Diese Birnenlampe vereint klassisches Design mit modernster Technologie. Zum einen sparen Sie durch die LED-Technologie Energie und Kosten, zum anderen erhalten Sie eine tolle Lichtqualität. Die Lichtfarbe der LED-Birnenlampe ist angenehm neutralweiß (4000K). Ersetzen Sie jetzt schnell und einfach herkömmliche Glühlampen durch moderne Technik und profitieren Sie von den vielen Vorteilen!

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1055
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.