Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Müller-Licht Retro LED Lampe Birnenform E27 mit innovativer Filament-Technologie, superwarmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, 2000 K, Nostal...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Müller-Licht Retro LED Lampe Birnenform E27 mit innovativer Filament-Technologie, superwarmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, 2000 K, Nostal...
LED-Lampe in Glühlampenform Müller-Licht Retro LED Lampe Birnenform E27 mit innovativer Filament-Technologie, superwarmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, 2000 K, Nostal...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412667083_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400451
EAN/GTIN:
     4018412667083
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform Müller-Licht Retro LED Lampe Birnenform E27 mit innovativer Filament-Technologie, superwarmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, 2000 K, Nostalgie Design Glas, 4W, Grau

Schlichte LED-Birnenlampe im Retro-Look von Müller Licht. Diese Birnenlampe vereint klassisches Design mit modernster Technologie!
So spare Sie Energie und Kosten und profitieren von der langen Lebensdauer. Die Lichtfarbe der LED-Birnenlampe ist  besonders warmweiß (2000K), was für eine sehr gemütliche Atmosphäre sorgt. Ersetzen Sie jetzt schnell und einfach herkömmliche Glühlampen durch moderne Technik und profitieren Sie von den vielen Vorteilen!

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4
  • Länge [mm]: 105
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 820
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 11
Weitere Informationen:
Leistung:
4 Watt
Energieeffizienzklasse:
B
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
105 / - / - / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.