| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3129364 Herst.-Nr.: K.24.42.64.000C71 EAN/GTIN: 7612158047498 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KWC Zweigriffmischer,Schwenkausl. GASTRO ganzchrom AD 153 A 300, mit Brause .Profiküche, Tragfeder aus Edelstahl, KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar, TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip, eigensicher gegen Rückfließen, Strahlregler-Mundstück, absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung, mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung, SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, SprayLock - arretierbarer Brausestrahl, PowerClean - Siebstrahlmodus, OptimalSpace - großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich, Flachtellerventiloberteil M 20 x 1,25, Edelstahl Ventilsitz, Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130, Tischbohrung Ø 22 mm, Auslaufmenge 33 l/min (3 bar), Brause Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |