| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3205039 Herst.-Nr.: AQ1.12M10240 72 EAN/GTIN: 4014885484714 |
| |
|
| | |
| HEWI Einhebel-Waschtischmischer mit farbigem Griffelement maigrün .hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid, Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1, Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar, Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min winkelverstellbar und diebstahlgeschützt, Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8", Armaturenkörper Messing, offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung, 141 mm hoch, Ausladung 159 mm, Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551, DVGW geprüft, mit WELL Label |
| | |
| | | |
| | | |
| |