| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3205049 Herst.-Nr.: AQ1.12M10340 EAN/GTIN: 4014885484813 |
| |
|
| | |
| HEWI Einhebel-Waschtischmischer verchromt, kubisch .Durchfluss 5 l/min, Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar, Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt, Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8", Armaturenkörper Messing, offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung, 135 mm hoch, Ausladung 187 mm, Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551, Geräuschklasse 1, DVGW geprüft, mit WELL Label |
| | |
| | | |
| | | |
| |