| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3205050 Herst.-Nr.: AQ1.12M10440 EAN/GTIN: 4014885484820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Einhebel-Waschtischmischer verchromt, Rundrohr D 20 .Durchfluss 5 l/min, Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar, Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt, Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8", Armaturenkörper Messing, Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung, 270 mm hoch, Ausladung 187 mm, Auslauf schwenkbar, optional feststellbar, Geräuschklasse 1, ohne Ablaufgarnitur, geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551, DVGW geprüft, mit WELL Label |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |