| |
|
| Artikel-Nr.: 239-192434681_M38eDCS Herst.-Nr.: 192434681_M38eDCS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LINDHAUS LB3 L-ion Digital Pro Akku-Bürstsauger Diese Maschine wurde im kleinsten Detail konzipiert, um hohe Leistungen, großes Fassungsvermögen des Filterbeutels und Filterung auf höchstem Niveau zu erreichen. All dies bei extrem niedrigem Gewicht und beschränkten Dimensionen. LB3 L-ion Digital Pro ist der erste Akku-Gewerbesauger der Welt, welcher in wenigen Sekunden zu einem professionellen Bürstsauger (Powerdüse 38cm breit im Lieferumfang) umgewandelt werden kann.. Artikeldetails: - Leistungsaufnahme: 340 W (Rotafil Hocheffizienz-Saugmotor) + 120 W Powerdüse
- Spannung: 36 Volt
- Arbeitsbreite mit Powerdüse: 38 cm
- Filtervolumen: 3 Liter
- Arbeitszeit pro Akkuladung mit Elektrobürste: 40 Minuten
- Arbeitszeit pro Akkuladung mit Hartbodendüse: 60 - 50 - 40 Minuten (Min.- Mittel - Max. - Leistung)
- Schalldruck: 62 dB - 63 dB - 65 dB (Min.- Mittel - Max. - Leistung)
- Gewicht mit Akku: 7,5 kg
- Lieferung inklusive: Powerdüse M38E 36V, L-Ion Akku 36V 6Ah, Ladegerät, 1:4 dehnbarer Schlauch mit drehbarer Hülse und Griff, Teleskopfugendüse, Drehbürste, Filterbeutel, Universalbodendüse M29R
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |