Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜRSTSAUGER - Aktionspaket - (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÜRSTSAUGER - Aktionspaket - (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
BÜRSTSAUGER - Aktionspaket - (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
BÜRSTSAUGER - Aktionspaket - (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Artikel-Nr.:
     239-355000Pack1
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     355000Pack
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger

BÜRSTSAUGER - Aktionspaket -

Bestehend aus: 1 Stück LINDHAUS Dynamic eco FORCE 380 Bürstsauger, 1 Karton Teppichreinigungspulver ECO DRY LD600 6 x 1 kg (ausreichend für 90m²), 1 Pack LINDHAUS 8 Papierfilterbeutel + 2 Mikrofilter A4 für Dynamic 380
    Ausstattung LINDHAUS Dynamic 380 electronic Bürstsauger: 2 Motoren (getrennt schaltbar), 5-stufiges Mikrofiltersystem, Kohlebürstenfilter, 2m Flex-Saugschlauch, patentiertes Teleskophandrohr (bis 1,5m ausziehbar), 3-fache Lagerung der Walze, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Material, V-Beborstung der Bürstwalze für optimale Reinigungswirkung, Bürstschnellwechselsystem ohne Werkzeug, 3M Filter, stufenlose Bürsthöheneinstellung, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Filterbeutel. Der Dynamic ermöglicht Ihnen einen optimalen Zugang zu allen bisher unerreichten Flächen. Beide Motoren sind im Saugfuß eingebaut, das Zubehör und der Papierbeutel befinden sich im unteren Teil des Saugkörpers. Das Getriebe wird durch eine elektronische Überlastungskontrolle geschützt. Dank seinem exklusiven Designs sind mehrere Funktionen mit derselben Maschine möglich: Bürstsauger, Staubsauger, Teppich-Trockenreiniger und elektrischer Besen.

    Artikeldetails:

    • Arbeitsbreite: 380mm
    • Bürst-Umdrehung/min.: 5000
    • Filtervolumen: 4,5 Liter
    • getrennter Saug- und Bürstmotor
    • 5-stufige Filtration
    • Gewicht: 7,6 kg
    • geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung

      Lindhaus-Service-Garantie inklusive:

      • Vor-Ort-Abholservice im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
      • Reparatur-Service im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
      • Wartung auf Wunsch
      • Service-Hotline und Service-Center in Ihren Unterlagen
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, lindhaus bürstensauger, bürstensauger, Lindhaus, Staubsauger, Gewerbesauger, Teppichsauger, Bodenstaubsauger, Gewerbestaubsauger, Industriesauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
A4
ab € 17,16*
Zubehör
Lindhaus
LD600
ab € 41,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.