Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Beco Kokos 40 cm 4-Loch-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen Beco Kokos 40 cm 4-Loch-System
Besen Beco Kokos 40 cm 4-Loch-System
Artikel-Nr.:
     239-B2310.04
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Stubenbesen

Besen Beco Kokos 40 cm 4-Loch-System

Das millionenfach bewährte Wechselstiel-System BECO® 4-Loch gehört seit vielen Jahren zum Standard-Programm des professionellen Gebäudereinigers und besticht durch seine extrem robuste und haltbare Ausführung. Das neue System ist äußerst praktisch und leicht zu handhaben: Den Verriegler öffnen, den entsprechenden Besen, Schrubber oder Wischer aufstecken und mit leichter Drehung verriegeln. Zudem wird nur ein Wechselstiel für alle Anwendungen benötigt.

Artikeldetails:

  • Kokosbesen Breite: 40cm
  • passend für BECO®-Patentstiel
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbesen, saalbesen beco 40cm 4-loch, großraumbesen, großraumbesen 40cm, Besen, Beco, Kokos, Kokosbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beco
3201.04
ab € 2,54*
Zubehör
Beco
3207.04
ab € 3,60*
Zubehör
Beco
2303.04
ab € 3,05*
Zubehör
Beco
2310.04
ab € 3,70*
Zubehör
Beco
2314.04
ab € 5,11*
Zubehör
Beco
4519.54
ab € 9,60*
Zubehör
Beco
4527.04
ab € 10,44*
Zubehör
Beco
4517.04
ab € 7,49*
Zubehör
Beco
2374.04
ab € 5,36*
Zubehör
Beco
2377.04
ab € 7,86*
Zubehör
Beco
2369.04
ab € 10,07*
Zubehör
Beco
2363.04
ab € 3,10*
Zubehör
Beco
2366.04
ab € 4,40*
Zubehör
Beco
2368.04
ab € 7,85*
Zubehör
J. & J.
3234.54
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.