Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE blau fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466127
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1072605
EAN/GTIN:
     4020747726052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
blau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter blau, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
165
5
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 68,77*
5 Tage
220
5
€ 8,90*
ab € 59,49*
€ 68,96*
2 Tage
220
5
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 74,17*
4 Tage
220
5
€ 6,90*
ab € 52,03*
€ 75,26*
3 Tage
198
5
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 75,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 35 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 45 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 343,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004492
ab € 11,11*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,03*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,98*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.