Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau/enzianblau 4BD MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9001485001
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790052AB
EAN/GTIN:
     4250633301647
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion ∙ hochwertige Pulverbeschichtung · verstärkte Flügeltüren · H 1950 x B 950 x T 420 mm · 4 pulverbeschichtete Fachböden graphitschwarz, höhenverstellbar im 35 mm Raster · Tragfähigkeit je Boden 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 214,32*
€ 278,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 309,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,60*
€ 309,93*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,99*
€ 312,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 316,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
77902608
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.