Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9102494226
Herst.-Nr.:
     10233010
EAN/GTIN:
     4044917438781
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
weiß
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 411,25*
€ 516,17*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,85*
€ 519,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,88*
€ 557,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,48*
€ 566,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,30*
€ 568,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 486,49*
€ 578,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 469,84*
€ 559,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 469,83*
€ 559,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,27*
€ 548,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.