Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung Zinkenquerschn.B100xH40mm Gesamt-L.2000mm geschl.grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443057
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     21120302RAL7016
EAN/GTIN:
     4251765313676
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
stabile Stahlkonstruktion · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · geschlossene Ausführung · für Lasten, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen · einfaches Einfahren der Gabelzinken in die Palette durch Verjüngung der Gabelspitze im Curved Design · Abrutschsicherung erfolgt mittels Steckbolzen, dieser ist mit einer Kette gegen Verlust geschützt · Andere Querschnitte und Längen bis 3000 mm auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Zinkenquerschnitt Breite:
100 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außenhöhe:
62 mm
Außenbreite:
122 mm
Ausführung:
geschlossen
Zinkenquerschnitt Höhe:
40 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen, Gabelzinken, Staplerzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 447,95*
€ 517,61*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,70*
€ 519,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,24*
€ 531,30*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 434,36*
€ 531,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,64*
€ 533,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 531,30*
€ 632,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 506,36*
€ 602,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 506,35*
€ 602,56
pro Paar
ab 4 Paar
€ 506,34*
€ 602,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 488,21*
€ 580,97
pro Paar
ab 6 Paar
€ 488,20*
€ 580,96
pro Paar
ab 7 Paar
€ 488,19*
€ 580,95
pro Paar
ab 8 Paar
€ 488,18*
€ 580,93
pro Paar
ab 9 Paar
€ 488,17*
€ 580,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 480,94*
€ 572,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 462,24*
€ 550,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.