Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden B918xT612mm lichtblau Trgf.75kg f.Schubladenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456024
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.220.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
B 918 x T 612 x H 75 mm · Stahlblech pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg · verstellbar im 25 mm Raster Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Schubladenregal
Weitere Informationen:
Breite:
918 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Tiefe:
612 mm
Höhe:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Schubladenschrank-Auszugboden, auszugboden lista, auszugboden lagerregal, Auszugböden, Regalauszugsboden, Regalauszugsböden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 209,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,65*
€ 217,83*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 218,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 223,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,77*
€ 224,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.444,7608*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 2.115,8096*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.548,3452*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.772,0664*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.908,1532*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.581,662*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 3.012,6376*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 2.252,6988*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.420,12*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 1.844,81*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.304,87*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.719,28*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.912,88*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.326,65*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.291,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.