Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Spanplatte Lagerregal
>
Artikel
Fachboden B2500xT600mm Trgf.350kg Spanplatte silber f.Weitspannregal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2431B-9147457058
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
ZH06025
EAN/GTIN:
4250623757737
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
600 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Regale
>
Regalzubehör
>
Fachböden
Weitere Suchbegriffe:
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Großfachregal Fachboden
,
Weitspannregal Fachboden
,
Weitspannregalfachboden
,
Weitspannregalfachebene
,
Lagerregal Spanplatte
,
Spanplatte Lagerregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
fachboden 600 mm tief
,
fachboden für steckregal
,
julius vom hofe fachboden
,
Ablageboden
,
Einlegeboden
,
Fachböden für Steckregal
,
Regalboden
,
Regalböden
,
Zusatzboden
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 94,15*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 73,64*
€ 97,73*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 110,52*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,80*
€ 110,63*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,89*
€ 114,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2431
Versand:
Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2431
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 600 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20625S
ab € 223,97*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 600 mm, Grundregal.
Julius vom Hofe
GZG20625S
ab € 249,10*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2500 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1750 kg, Tiefe 600 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA25625S
ab € 296,15*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2500 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1750 kg, Tiefe 600 mm, Grundregal.
Julius vom Hofe
GZG25625S
ab € 327,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen