Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1300xT400mm Anbauregal 5 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462109
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20413AW
EAN/GTIN:
     4250623715775
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,91*
€ 353,40*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 259,21*
€ 360,17*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,19*
€ 366,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,48*
€ 366,77*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 367,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,15*
€ 421,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 43,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.