| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-12107-01 Herst.-Nr.: 40790 EAN/GTIN: 4005058407906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOLTHAUS
YPSIPLAST Kinderpflaster wasserfest
5 verschiedene Größen
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Das 50-teilige YPSIPLAST Kinderpflaster-Sortiment ist ideal für alle kleineren Wunden und Verletzungen. Es hält Schmutz, Bakterien und Wasser von den Wunden Ihrer Kleinen fern. Durch die optimale Klebkraft können die Pflaster nicht verrutschen oder mit der Wunde verkleben. Zusätzlich zeigen sich die Pflaster mit schönen Dino-Motiven.
Inhalt:
4 x Pflasterstrips - 3,8 x 7,2 cm
8 x Pflasterstrips - 2,5 x 7,2 cm
10 x Pflasterstrips - 1,9 x 5,2 cm
14 x Pflasterstrips - 1,9 x 6,0 cm
14 x Pflasterstrips - 1,9 x 7,2 cm
Produktdaten:
Breiten: 1,0cm bis 3,8cm
Längen: 5,2cm bis 7,2cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflastersortiment, Wasserfeste Pflaster, kinderpflaster dino, wasserfeste pflaster, holthaus medical kinderpflaster, ypsiplast kinderpflaster, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, fingerverband, pflaster, holthaus medical ypsiplast kinderpflaster wasserfest, pflaster water resistant, kinder wundpflaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 13 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,91* | € 7,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,14* | € 8,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1028* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|