| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14954-03 Herst.-Nr.: 11692 EAN/GTIN: 4005058116921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOLTHAUS
YPSISTRETCH Langzug-Binde kräftig Klinikpackung
12 cm x 7 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die dauerelastische YPSISTRETCH Langzug-Binde ist doppelt gewebt, kräftig und eignet sich ideal als Kompressionsverband bei mobilen Patienten oder auch zur Nachbehandlung und Prophylaxe. Durch ihre Elastizität gewährleistet sie einen hohen Ruhedruck und einen relativ niedrigen Arbeitsdruck, da die Dehnbarkeit bei über 150% liegt. Zusätzlich liegen den Binden bereits Verbandklammern bei.
Produktdaten:
Breiten: 8 cm bis 12 cm
Länge: 7 m gedehnt
Material: 95% Baumwolle
Farbe: hautfarben
Packung: Klinikpackung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde, langzugbinde, ypsistretch langzugbinde, holthaus langzugbinde, klinikpackung langzugbinde, langzugbinde grosspackung, verbandmittel, erste hilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,44* | € 77,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 70,96* | € 89,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 78,03* | € 107,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,096* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|