Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzange ER11 HP Drm.5,0 mm abgedichtet Rundlauf 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510280
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510280
EAN/GTIN:
     4050293674422
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 5 µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Abdichtung für innere Kühlmittelzufuhr (bis 60 bar)

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung
1 Stück Spannzange ER11 HP = Hochpräzise Ausführung abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
11.5 mm
Länge:
18 mm
Spannzangen-Typ:
GERC32-WD
Druck max.:
60 bar
Spanndurchmesser:
5.0 mm
Rundlaufgenauigkeit max.:
5 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, |, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.