Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Universal 3D-Kantentaster Schaft Durchmesser 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31000001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31000001
EAN/GTIN:
     4050293157192
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
kantentaster 3d
3D-Kantentaster mit Messuhr

Anwendung
Geeignet zum Definieren und Setzen der Werkstückreferenzpunkte in allen 3 Achsen (X, Y und Z), auf allen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Mit dem Messtaster wird das Werkstück in beliebiger Richtung angetastet bis beide Zeiger auf '0' stehen.

Ausführung
• In Z-Achse direkte Wegmessung, horizontal und vertikal einsetzbar, Rundlauf über 4 Schrauben nachjustierbar
• Sollbruchstelle am Messtaster verhindert Beschädigung am Werkstück oder der Messuhr
• Schutzart IP 67: zeitweiliges Untertauchen in Wasser möglich, sowie staubdicht nach DIN EN 60529

Ausführung
• Sehr gut ablesbares Metallgehäuse
• Einsetzbar auf allen Werkzeug- und Erodiermaschinen
• Einfache Istwert-Ablesung

Lieferung
1 Stück 3D-Kantentaster; inkl. Tastereinsatz
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
65 mm
Messuhrdurchmesser:
57 mm
Schutzart IP:
IP 67
Wiederholgenauigkeit (+/-):
0.01 mm
Tastkopfdurchmesser:
4 mm
Einspannschaftdurchmesser:
20 mm
Tastereinsatzlänge:
33 mm
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Weitere Suchbegriffe: kantentaster, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.