Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewinde-Flankeneinsätze Trapez 30 Grad, Steigung 7-8 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31160019
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31160019
EAN/GTIN:
     4050293159448
Suchbegriffe:
Gewindeflankeneinsätze
Gewindeflanken-Messeinsätze Trapez 30°

Ausführung
• aus gehärtetem Stahl, fein geschliffen

Lieferung
paarweise (Prisma und Spitze)

Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Winkel:
30 Grad
Steigung max.:
8 mm
Aufnahmedurchmesser:
3.5 mm
Steigung min.:
7 mm
Kalibriergruppe:
G
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gew.-Messeinsätze
Steigung min./max.:
7-8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeflanken-Messeinsätze, Messschrauben, Gewinde-, Bügel-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 315,66*
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 129,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 315,66*
€ 375,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 302,80*
€ 360,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 274,12*
€ 326,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 267,92*
€ 318,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 258,15*
€ 307,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.