Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED Lupenleuchte 5 Dioptrien mit Segmentschaltung 2 stufig schaltbar 2,25x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32060002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32060002
EAN/GTIN:
     4050293409925
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
LED Lupenleuchte

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle.

Ausführung
• helle Beleuchtung durch 90 ultra bright SMD-LEDs
• segmentierte Schaltung der LEDs in 2 Stufen
• griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
• 6500K Farbtemperatur (Tageslicht)

Ausführung
• extrem geringer Stromverbrauch (nur ca. 9 Watt)
• Metallarm mit Kunststoffabdeckung, keine Klemmgefahr
• hohe Lebensdauer der Leuchtdioden, keine Bruchgefahr
• durch außenliegende Schalter auch als Tischleuchte verwendbar
• hochwertige Linse

Lieferung
Lupenleuchte, Tischklemme 65 mm und Anleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Ausführung Linse:
Bikonvex
Linsendurchmesser:
127 mm
Werkstoff Linse:
Glas
Vergrößerung:
2,25-fach
Bruttogewicht:
2.900 kg
Nennspannung min.:
220 V
Ausführung:
Gelenkarm mit Tischklemme
Leistungsaufnahme max.:
9 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Energieeffizienzklasse:
A+
Nennspannung max.:
240 V
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, atorn lupenlampe, Lupen, Lupenleuchten, Vergrößerungsgläser, Endoskop, Lupe, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Lesegläser, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.