Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsseleinsatz 30 mm 1/2 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060140
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060140
EAN/GTIN:
     4050293162844
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Optimale Kraftübertragung durch Spezial-Sechskantprofil
• Matt-verchromte, rutschfeste Oberfläche
• Griffiger Rändel und im Vierkant innenliegende Kugelfangrillen zur Nuss-Sicherung
• Zusätzlich seitliche Bohrung im Antriebsvierkant – Möglichkeit der Sicherung per Stift
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
39 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant
Länge:
45 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.