Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
CP Klettschleifscheiben für CP7200 und CP7200S Durchmesser 75 mm - Körnung 320
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-CP8940158680
Hersteller:
CP
Herst.-Nr.:
8940158680
EAN/GTIN:
0015451528652
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt k320
Klettschleifscheiben passend für Mini-Exzenterschleifer CP7200 und CP7200S
Weitere Informationen:
Passend für:
CP7200 | CP7200S
Körnung:
320
Durchmesser:
75 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Hersteller Artikelnummer:
8940158680
... >
Druckluftwerkzeuge und -zubehör
>
Druckluft-Zubehör
>
Druckluft-Klettscheiben für Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
75mm exzenterschleifscheibe
,
Druckluft
,
Klettscheiben
,
CP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,57*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 52 Stück (ab € 1,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,92*
€ 84,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,50*
€ 81,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,61*
€ 78,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,85*
€ 74,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,57*
€ 63,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen