Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Gewebeschleifband XK850X TOP SIZE 50x2000 mm Keramikkorn Körnung 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875008348
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018875008348
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Gewebeschleifband XK850X TOP SIZE Keramikkorn, Vollkunstharzbindung, Trägermaterial X-Polyester

Anwendung
Schweißnähte entfernen, Entgraten, Schleifen von Kanten und Flächen

Ausführung
• Selbstschärfendes Keramikkorn
• Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE
• Schleifen von Edelstahl, unlegiertem Stahl, Aluminium
• Kühler Schliff
• Bandverbindung E08, gerader Schnitt, mit Folie unterklebt

Ausführung
• Hohe Abtragsleistung durch Selbstschärfungseffekt
• Kühler Schliff und Standzeitverlängerung durch die schleifaktive Zusatzschicht VSM Top Size
• Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2000 mm
Körnung:
120
Streuung:
Geschlossene Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Unlegierter Stahl | Aluminium
Typbezeichnung:
XK850X
Trägermaterial:
X-Polyester
Bandbreite:
50 mm
Bindung:
Vollkunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband vsm 50 x 2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,71*
€ 87,7149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,06*
€ 83,3714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,44*
€ 68,3536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.