Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM-Gewebeschleifbänder Ceramics XK850X 150x2000mm, Korn 60 kühler Schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875310519
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731051
EAN/GTIN:
     4018875310519
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Gewebeschleifband XK850X TOP SIZE für hochlegierte Stähle, Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, NE-Metalle, Nickelbasislegierungen, und Gussteile

Anwendung
Zum Entfernen von Schweißnähten, Entgraten, Schleifen von Kanten, Flächen und leicht profilierten Werkstückoberflächen geeignet.

Ausführung
• Aggressives Hochleistungsschleifband mit selbstschärfendem Keramikkorn und der schleifaktiven TOP SIZE Schicht, die für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung sorgt.

Ausführung
• Selbstschärfeeffekt: Keramik-Korn bildet über die gesamte Standzeit neue Schnittkanten
• keine Verfärbung des Werkstücks durch schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE
• lange Standzeit und kühler Schliff
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2000 mm
Körnung:
60
Streuung:
Dichte Streuung
Verbindung (Schleifbänder):
E07
Passend für Maschinentyp:
Bandschleifmaschine
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramik-Zirkonkorund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall
Typbezeichnung:
XK850X
Trägermaterial:
Polyestergewebe
Farbe:
Rot
Bandbreite:
150 mm
Bindung:
Kunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
150 mm x 2000 mm
Hersteller Artikelnummer:
731051
Weitere Suchbegriffe: schleifband zirkonkorund 150x2000mm k60 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Gewebeschleifbänder, Polierbänder, Schleifbänder, Gewebe-, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, Schleifblatt, Schleifblätter, VSM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
30
10
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 16,71*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 19,14*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.