Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHINGER Ladeschaufel hydraulische Kippvorrichtung 1600kg 750L anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-EICHINGER20641000000096
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20641000000096
EAN/GTIN:
     4251765308580
Suchbegriffe:
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Geschäftsausstattung
Ladeschaufeln 2064 mit hydraulischer Kippvorrichtung Tragfähigkeit bis 2500 kg, Inhalt: 500 bis 1250 Liter

Anwendung
Die hydraulische Ladeschaufel ersetzt den Bagger auf dem Betriebsgelände und ist bei Umschlagsarbeiten von Schüttgütern ein sehr nützlicher Helfer.

Ausführung
• Mit seinen beiden Hydraulikzylindern ist mit der Ladeschaufel für Stapler ein langsames, gezieltes Entleeren aus jeder Höhe möglich. Mit den stabilen Profilkanten, der robusten Schürfleiste und einer Mulde aus Qualitätsstahl ist die Ladeschaufel für Stapler auf stärkste Beanspruchung und einer hohen Lebensdauer ausgelegt.
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
65 mm
Innenbreite:
1600 mm
Werkstoff:
ST
Innenhöhe:
450 mm
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1600 kg
Länge:
1670 mm
Breite:
1630 mm
Volumen:
750 l
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Typ:
2064.10RAL7016
Innenlänge:
1130 mm
Höhe:
680 mm
Abstand Einfahrtaschen:
420 mm
Einfahrtaschenbreite:
150 mm
Gewicht:
300 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.909,74*
€ 3.060,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.995,41*
€ 3.142,56*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.001,82*
€ 3.154,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.007,27*
€ 3.157,07*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.836,57*
€ 4.182,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.182,32*
€ 4.976,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.939,80*
€ 4.688,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.872,30*
€ 4.608,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.836,57*
€ 4.565,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.