Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Druckspannzange DIN6343 173E 14,50 Rund mit Querrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION10128011450
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128011450
EAN/GTIN:
     4054631006319
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange DIN6343 173E, rund

Ausführung
• gehärtet und geschliffen
• Spannüberbrückung max. 0.1 mm vom Nenndurchmesseer
• Rundlaufgenauigkeit
• Ø 1-10 mm ≤ 20 µm
• Ø 11-30 mm ≤ 30 µm
• Ø 31-60 mm ≤ 40 µm
• bis Ø 8 mm glatte Bohrung, ab Ø 8,5 mm mit Querrillen
• Andere Ausführungen und Komplettsätze auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Durchmesser 2:
48 mm
DIN:
173
Profilform:
Rund mit Querrillen
Form:
E
Spanndurchmesser:
14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, din 6343 spannzange, Spannzangen, Präzisions-, Druckspannzange, FAHRION
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 63,12*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,13*
€ 63,13*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,87*
€ 63,61*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 42,46*
€ 63,61*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,75*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.