| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FAHRION10130013700 Herst.-Nr.: 10130013700 EAN/GTIN: 4054631007910 |
| |
|
| | |
| Druckspannzange DIN6343 185E, Rund
Ausführung • gehärtet und geschliffen • Spannüberbrückung max. 0.1 mm vom Nenndurchmesseer • Rundlaufgenauigkeit • Ø 1-10 mm ≤ 20 µm • Ø 11-30 mm ≤ 30 µm • Ø 31-60 mm ≤ 40 µm • bis Ø 8 mm glatte Bohrung, ab Ø 9 mm mit Querrillen • Andere Ausführungen und Komplettsätze auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 66 mm | Außendurchmesser: | 84 mm | Länge: | 110 mm | Durchmesser 2: | 66 mm | Profilform: | Rund mit Querrillen | Spanndurchmesser: | 37.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,63* | € 114,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,94* | € 115,20* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 99,51* | € 122,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 101,52* | € 124,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,60* | € 125,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|