Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Präzisions-Spannzange DIN ISO 15488-32 0469E 12,0 mm RD GERC32-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION13726011200
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13726011200
EAN/GTIN:
     4054631175244
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzangen Typ-ER GERC-BD ähnlich DIN ISO 15488-A 5 µm Rundlauf mit Dichtstopfen

Anwendung
Zum Spannen von Innenkühlten Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Für ATORN Präzisions-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CentroP.
• Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft.
• Spannbereich der Werkzeugschäfte, Nennmaß und die Schafttoleranz bis h8.
• Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft.
• Mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer.
• Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar).

Ausführung
• Spannzangen müssen seltener ersetzt werden, bzw. lassen sich länger für genaue Anwendungen einsetzen.
• Höherer Rundlauf verlängert die Werkzeugstandzeiten.
• Mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer.

Hinweis
Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d.h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannzangen Typ-ER.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
3 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
32.7 mm
Spannüberbrückung:
-1 mm
Länge:
40 mm
Spannzangen-Typ:
469E GERC32-BD
Spannbereich max.:
20 mm
Spanndurchmesser:
12 mm
Spannbereich min./max.:
3-20 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,60*
€ 51,58*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,69*
€ 51,59*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 39,64*
€ 52,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 56,89*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,68*
€ 59,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.